GODKJENT LEVERANDØR U20170.037.8888 Gjengestag Galvanisert 3/8-16x10 Føtter | AD7MFB 4FHE2

APPROVED VENDOR U20170.037.8888 Gjenget stang galvanisert 3/8-16x10 fot

Vare: AD7MFB Modell: U20170.037.8888Kryssreferanse: 4FHE2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

367NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishVarmgalvanisert
MaterialeKarbonstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.037.8888 Gjenget stang galvanisert 3/8-16x10 fot
367NOK / enhet