Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04100.125.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-7 x 3-1/2 | AB9RMP 2EY67

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-7 x 3-1/2

På lager
Vare: AB9RMP Modell: U04100.125.0350Kryssreferanse: 2EY67

Få tak i det April 26, Fredag
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskruer
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse8
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-7 x 3-1/2
176NOK / enhet