Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55070.180.1000 Gjenget stang rustfritt stål M18 x 2.50 mm x 3 fot | AB8FDV 25DM84

APPROVED VENDOR M55070.180.1000 gjenget stang rustfritt stål M18 x 2.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FDV Modell: M55070.180.1000Kryssreferanse: 25DM84

Få tak i det April 26, Fredag
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
665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA4
FinishPlain
MaterialeA4 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM18 x 2.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense450 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.180.1000 gjenget stang rustfritt stål M18 x 2.50 mm x 3 fot
665NOK / enhet