GODKJENT LEVERANDØR M51070.390.1000 Gjengestang A2 Sst M39x4 | AB8TUP 29DJ71

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Gjengestang A2 Sst M39x4

På lager
Vare: AB8TUP Modell: M51070.390.1000Kryssref: 29DJ71

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseA2
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM39 x 4
GjengetypeMetric
Strekkgrense450 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.390.1000 Gjengestang A2 Sst M39x4
3 915 NOK / enhet