Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR HT9620PM Head Press Fit Thin Wall Drill Bushing | AA3ENP 11J186

APPROVED VENDOR HT9620PM Head Press Fit Thin Wall Drill Bushing

På lager
Vare: AA3ENP Modell: HT9620PMKryssref: 11J186
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeTrykk på hodet
Konsentrisitetstoleranse0.0005 "TIR Maks
Borestørrelse1.125
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.1.125 "
Inne i Dia. Toleranse+.0002 - +.0006 "
Materiale52100
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0022 - +0.0018 "
Total lengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseInne i Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR HT9620PB Head Press Fit Thin Wall Drill Bushing | AA3ENN 11J185 HT9620PB1-1/161-1 / 16 "427NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR HT9620PM Head Press Fit Thin Wall Drill Bushing
427NOK / enhet