GODKJENT LEVERANDØR H104 5/8x10 Gjengestag Gull Galvanisert 5/8-11x10 Fot | AB9ZYA 2HAR1

APPROVED VENDOR H104 5/8x10 gjenget stang gull galvanisert 5/8-11x10 fot

Vare: AB9ZYA Modell: H104 5/8x10Kryssreferanse: 2HAR1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

449NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse2
FARGEGull
FinishGullgalvanisert
MaterialeLavkullstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet58,853 kg
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
Strekkgrense39,885 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.76
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.6
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H104 5/8x10 gjenget stang gull galvanisert 5/8-11x10 fot
449NOK / enhet