GODKJENT LEVERANDØR H104 1/2x10 Gjengestag Gull Galvanisert 1/2-13x10 Fot | AB9ZXY 2HAP8

APPROVED VENDOR H104 1/2x10 gjenget stang gull galvanisert 1/2-13x10 fot

Vare: AB9ZXY Modell: H104 1/2x10Kryssreferanse: 2HAP8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

282NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse2
FARGEGull
FinishGullgalvanisert
MaterialeLavkullstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet61,641 kg
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
Strekkgrense40,611 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR H104 1/2x10 gjenget stang gull galvanisert 1/2-13x10 fot
282NOK / enhet