Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ENV55 Trommelpumpekile 12 In | AF6BQA 9W803

APPROVED VENDOR ENV55 trommelpumpekile 12 tommer

På lager
Vare: AF6BQA Modell: ENV55Kryssreferanse: 9W803
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
345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelpumpekile
Lengde12 "
Materialepolyetylen
Fuktede materialerpolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ENV55 trommelpumpekile 12 tommer
345NOK / enhet