Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 847546-PG Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 1-3/4, 20PK | AB9FFN 2CU75

APPROVED VENDOR 847546-PG Sekskantskrue Grade 5 3/4-16 X 1-3/4, 20PK

På lager
Vare: AB9FFN Modell: 847546-PGKryssreferanse: 2CU75

Få tak i det April 26, Fredag
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
påfyll2CU75
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.99
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningpåfyllTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 847402-PG Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pakke med 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gjenget450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 847546-PG Sekskantskrue Grade 5 3/4-16 X 1-3/4, 20PK
441NOK /pakke