Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 847466-PG Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK | AB9FEM 2CU30

APPROVED VENDOR 847466-PG Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK

På lager
Vare: AB9FEM Modell: 847466-PGKryssreferanse: 2CU30

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
453NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningpåfyllTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 847402-PG Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pakke med 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gjenget450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 847466-PG Sekskantskrue Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK
453NOK /pakke