GODKJENT LEVERANDØR 6CGH1 Motordrevet Pumpe 3.8 Hk 1-1/2 Inch | AE8BNJ

APPROVED VENDOR 6CGH1 motordrevet pumpe 3.8 hk 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AE8BNJ Modell: 6CGH1

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet pumpe
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
TilkoblingPT
MotormerkeKoshin
Motor RPM3600
Motorstørrelse136cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeGass
GPH5340
GPM for vann @ 10 ft av Head90
GPM for vann @ 100 ft av Head18
GPM for vann @ 20 ft av Head87
GPM for vann @ 30 ft av Head82
GPM for vann @ 40 ft av Head76
GPM for vann @ 50 ft av Head68
GPM for vann @ 60 ft av Head55
GPM for vann @ 70 ft av Head51
GPM for vann @ 80 ft av Head41
GPM for vann @ 90 ft av Head33
Høyde15 "
HP3.8
TenningstypeRecoil
impellerStøpejern
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet1-1 / 2 "PT
Lengde18 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme5400 GPH
Maks. Hode141 ft
Maks. Press51 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-port1-1 / 2 tommer
Outlet1-1 / 2 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialeBuna N, CRB / CMC, SS
SelvansugendeJa
Sensor TypeLav olje
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)1/8
tank~~POS=TRUNC2.85 kvt.
Temp. Område41 til 113 F
typenGenerelt formål
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8413702005
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadHPInletLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris
GODKJENT LEVERANDØR 6CGH2 Motordrevet pumpe 6 Hk 2 Tommer | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "PT21 "9360 GPH82 ft9 646 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6CGH3 Motordrevet pumpe 6 Hk 3 Tommer | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "PT22 "15840 GPH82 ft8 329 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH1 motordrevet pumpe 3.8 hk 1-1/2 tommer
8 950 NOK / enhet