Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZE8 Long Nipple Messing 3/4 x 1 1/2 tomme - Pakke med 5 | AE7WYQ

APPROVED VENDOR 6AZE8 messing med lang brystvorte 3/4 x 1 1/2 tomme - pakke med 5

På lager
Vare: AE7WYQ Modell: 6AZE8
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
TilkoblingPT
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk1200 PSI
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenRørnippel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE0 Long Nipple Messing 1/8 x 1 1/2 tomme - Pakke med 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE1 Long Nipple Messing 1/8 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE2 Lang brystvorte Messing 1/4 x 1 1/2 tomme - Pakke med 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE3 Long Nipple Messing 1/4 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE4 messing med lang brystvorte 3/8 x 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE5 Long Nipple Messing 3/8 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE6 lang brystvorte messing 1/2 x 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "465NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE8 messing med lang brystvorte 3/4 x 1 1/2 tomme - pakke med 5
179NOK / enhet