Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZE7 Long Nipple Messing 1/2 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYP

APPROVED VENDOR 6AZE7 messing med lang brystvorte 1/2 x 2 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WYP Modell: 6AZE7
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørnippel
TilkoblingPT
Lengde2"
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk1200 PSI
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenRørnippel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.41
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE0 Long Nipple Messing 1/8 x 1 1/2 tomme - Pakke med 10 | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE1 Long Nipple Messing 1/8 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "234NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE2 Lang brystvorte Messing 1/4 x 1 1/2 tomme - Pakke med 10 | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "200NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE3 Long Nipple Messing 1/4 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "296NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE4 messing med lang brystvorte 3/8 x 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "341NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE5 Long Nipple Messing 3/8 x 2 Tommer - Pakke med 10 | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "416NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZE6 lang brystvorte messing 1/2 x 1 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "465NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE7 messing med lang brystvorte 1/2 x 2 tommer - pakke med 10
643NOK / enhet