Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZD9 Lukk brystvorte messing 3/4 tommer - pakke med 5 | AE7WYF

APPROVED VENDOR 6AZD9 Lukk brystvorte messing 3/4 tomme - pakke med 5 stk

På lager
Vare: AE7WYF Modell: 6AZD9

Få tak i det April 26, Fredag
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk brystvorten
TilkoblingPT
Lengde1.375 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk1200 PSI
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenLukk brystvorten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD6 Lukk brystvorte messing 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WYC 6azd67 / 8 "1 / 4 "102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD7 Lukk brystvorte messing 3/8 tommer - pakke med 10 | AE7WYD 6azd71"3 / 8 "180NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD8 Lukk brystvorte messing 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYE 6azd81.125 "1 / 2 "313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD9 Lukk brystvorte messing 3/4 tomme - pakke med 5 stk
315NOK / enhet