Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AZD6 Lukk brystvorte messing 1/4 tomme - pakke med 10 | AE7WYC

APPROVED VENDOR 6AZD6 Lukk brystvorte messing 1/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7WYC Modell: 6AZD6
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk brystvorten
TilkoblingPT
Lengde7 / 8 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk1200 PSI
Temp. Område-65 til 250 grader F
typenLukk brystvorten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD7 Lukk brystvorte messing 3/8 tommer - pakke med 10 | AE7WYD 6azd71"3 / 8 "180NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD8 Lukk brystvorte messing 1/2 tomme - pakke med 10 | AE7WYE 6azd81.125 "1 / 2 "313NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AZD9 Lukk brystvorte messing 3/4 tommer - pakke med 5 | AE7WYF 6azd91.375 "3 / 4 "315NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD6 Lukk brystvorte messing 1/4 tomme - pakke med 10 stk
102NOK / enhet