Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P667 Nippel 3/4 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZDX

APPROVED VENDOR 5P667 Nippel 3/4 x Close Black Welded Steel

På lager
Vare: AE4ZDX Modell: 5P667

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart sveiset stål
LengdeLukke
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1-3 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WV63 Nippel 2 1/2 x Lukk Svart sveiset stål | AC3WAF 2 63WVXNUMX2.5 "1.9 "1.5 "0.203 "177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WV79 Nippel 4 x Lukk Svart sveiset stål | AC3WAY 2 79WVXNUMX2.875 "4.5 "4"0.237 "474NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P605 Nippel 1/8 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P619 Nippel 1/4 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P633 Nippel 3/8 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "21NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P650 Nippel 1/2 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "19NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P684 Nippel 1 x Lukk Svart sveiset stål | AE4ZEQ 5P684Lukke1 5 / 16 "1"1 / 8 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P667 Nippel 3/4 x Close Black Welded Steel
22NOK / enhet