GODKJENT LEVERANDØR 5E552 Rør 1 tomme x 10 fot gjenget svart | AE3MCE

APPROVED VENDOR 5E552 Rør 1 tommer x 10 fot gjenget svart

Vare: AE3MCE Modell: 5E552
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 222 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart sveiset stål
Inne i Dia.1-3 / 64 "
Lengde10ft.
Maks. Press150 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rørstørrelse1"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode7306305055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialGjengetypeVeggtykkelseInne i Dia.LengdeMaks. PressPris
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX6 Rør 1/2 tommer 1 fotlengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGG 1CPX61 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-12 "150 psi @ 366 grader F89NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX7 Rør 1/2 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGH 1CPX71 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-36 "150 psi @ 366 grader F185NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX8 Rør 1/2 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.109 "-60 "150 psi @ 366 grader F317NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPX9 Rør 3/4 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGK 1CPX93 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-12 "150 psi @ 366 grader F119NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY1 Rør 3/4 tommer 3 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-36 "150 psi @ 72 grader F269NOK
GODKJENTE LEVERANDØR 1CPY2 Rør 3/4 tommer 5 føtter Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "UgjengetSvart stålVanlig slutt0.113 "-60 "150 psi @ 366 grader F414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPY3 Rør 1 tommer 1 fot Lengde Tidsplan 40 Svart stål | AA9EGN 1 CPY31"UgjengetSvart stålVanlig slutt0.133 "-12 "150 psi @ 72 grader F165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5E552 Rør 1 tommer x 10 fot gjenget svart
1 222 NOK / enhet