GODKJENT LEVERANDØR 4TPL3 Rør 1/4 tomme 304 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80 | AD9MXN

APPROVED VENDOR 4TPL3 rør 1/4 tommer 304 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80

Vare: AD9MXN Modell: 4TPL3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 397 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde10ft.
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.37
HS kode7304413015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN1 Rør 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AD8PET 4LGN1Ugjenget1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "1 221 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN3 Rør 3/8 Tommer 304 rustfritt stål | AD8PEU 4LGN3Ugjenget1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "1 615 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN4 Rør 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AD8PEV 4LGN4Ugjenget3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 108 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN5 Rør 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AD8PEW 4LGN5Ugjenget3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "3 126 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN8 Rør 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AD8PEY 4LGN8Ugjenget1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "7 578 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4LGN9 Rør 2 Tommer 304 rustfritt stål | AD8PEZ 4LGN9Ugjenget2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "11 412 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4TPE2 Rør 1/8 tommer 304 rustfritt stål 18 tommer lengde skjema 80 | AD9MVK 4TPE2Gjenget i begge ender1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPL3 rør 1/4 tommer 304 rustfritt stål 120 tommer lengde skjema 80
1 397 NOK / enhet