Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TPD8 Nippel 1 1/4 tomme 304 rustfritt stål 12 tommer lengde skjema 80 | AD9MVG

APPROVED VENDOR 4TPD8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 12 tommers lengde skjema 80

På lager
Vare: AD9MVG Modell: 4TPD8
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
766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1.25 "
Lengde12 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1.66 "
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNT9 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 2 tommers lengde skjema 80 | AD9MQP 4TNT92"201NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNU8 Nippel 1 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 2 1/2inl Tidsplan 80 | AD9MQY 4TNU82.5 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNV8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3 tommers lengde skjema 80 | AD9MRH 4TNV83"269NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNW8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 3 1/2inl Oversikt 80 | AD9MRT 4TNW83.5 "311NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNX8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 4 tommers lengde skjema 80 | AD9MTC 4TNX84"412NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNY8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 5 tommers lengde skjema 80 | AD9MTM 4TNY85"431NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNZ8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 6 tommers lengde skjema 80 | AD9MTW 4TNZ86"687NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD8 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål 12 tommers lengde skjema 80
766NOK / enhet