Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TPC9 Nippel 1 1/2 tomme 304 rustfritt stål 10 tommer lengde skjema 80 | AD9MUZ

APPROVED VENDOR 4TPC9 brystvorte 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 10 tommers lengde skjema 80

På lager
Vare: AD9MUZ Modell: 4TPC9
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
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1.5 "
Lengde10 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNU1 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 2 tommers lengde skjema 80 | AD9MQQ 4TNU12"228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNU9 Nippel 1 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 2 1/2inl Tidsplan 80 | AD9MQZ 4TNU92.5 "310NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNV9 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 3 tommers lengde skjema 80 | AD9MRJ 4TNV93"390NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNW9 Nippel 1 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 3 1/2inl Oversikt 80 | AD9MRU 4TNW93.5 "442NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNX9 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 4 tommers lengde skjema 80 | AD9MTD 4TNX94"410NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNZ9 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 6 tommers lengde skjema 80 | AD9MTX 4TNZ96"583NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPA9 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 8 tommers lengde skjema 80 | AD9MUP 4TPA98"763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPC9 brystvorte 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål 10 tommers lengde skjema 80
775NOK / enhet