Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass | AD9LTW

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass

På lager
Vare: AD9LTW Modell: 4TJR1

Få tak i det April 26, Fredag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingBSPT x NPT
Lengde6"
MaterialeRød messing
Utenfor Dia.1"
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk200 psi
Planlegg40
Temp. Område-20 til 400 grader F
typenBrystvorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Grunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialRørstørrelseTrykkPlanleggSømløs / sveisetTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPL9 Nippel 3/4 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEQ 1CPL91.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-22NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN1 nippel 3/4 x 2 tommer svart stål | AA9EER 1CPN11.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN2 nippel 3/4 x 3 tommer svart stål | AA9EET 1CPN21.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-38NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN3 nippel 3/4 x 4 tommer svart stål | AA9EEU 1CPN31.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN4 nippel 3/4 x 6 tommer svart stål | AA9EEV 1CPN41.05 "Gjenget i den ene endenSvart stål3 / 4 "-80Sveiset-64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN6 Nippel 1 x 1 1/2 tommer svart stål | AA9EEX 1CPN61.315 "Gjenget i den ene endenSvart stål1"-80Sveiset-35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPN7 Nippel 1 x 2 Tommer svart stål | AA9EEY 1CPN71.315 "Gjenget i den ene endenSvart stål1"-80Sveiset-38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJR1 Nipple 3/4 x 6 Inch Length Red Brass
251NOK / enhet