Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JH09 Frakk- og plaggkrok 2 ender | AD8ELE

APPROVED VENDOR 4JH09 Frakk- og plaggkrok 2 ender

På lager
Vare: AD8ELE Modell: 4JH09

Få tak i det April 30, tirsdag
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobekrok
FARGESølv
FinishAluminum
Krokhøyde1-1 / 2 "
Hook TypeKlær
MaterialeAluminum
typen2 krokender
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEDybdeTotal lengdeProjeksjontypenBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 1HFL1 frakk- og kleskrok 12 ender Svart | AA9XGE 1HFL1Over dørHvit2.25 "20 "-12 krokender, over døren20 "12 lb.177NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HFL7 frakk- og kleskrok 2 ender Aluminium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokender3"-44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL1 Frakk- og plaggkrok 2 ender Messing | AA9XGN 1HGL1-Gull1.25 "---1 5 / 16 "-51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL4 frakk- og kleskrok Aluminium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HGL7 Frakk- og plaggkrok Messing | AA9XGU 1HGL7-Gull1.625 "1.5 "--1.25 "-71NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HHL1 Frakk- og plaggkrok 2 ender Aluminium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 krokender1.12 "-36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1HHL3 Frakk- og plaggkrok 2 ender Messing | AA9XHC 1HHL3-Gull----1.12 "-41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JH09 Frakk- og plaggkrok 2 ender
42NOK / enhet