Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4JG65 Hook Coat/lue Krom | AD8EED

APPROVED VENDOR 4JG65 Hook Coat/lue Krom

På lager
Vare: AD8EED Modell: 4JG65

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobekrok
FARGEGull
FinishSatin Chrome
Krokhøyde1-3 / 4 "
Hook TypeKlær
MaterialeMassiv messing
Bredde1 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNH2 Frakk- og hattekrok Bronse L 2 3/4 In | AB4FPR 1XNH2Olje-gnidd bronseStøpt sink2.75 "2 krokender1.031 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNH3 Frakk- og hattekrok Bronse L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Olje-gnidd bronseStøpt sink1.75 "enslig1"69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNH4 Frakk- og hattekrok Bronse L 1 1/16 In | AB4FPU 1XNH4Olje-gnidd bronseStøpt sink1 1 / 16 "Dobbel2.5 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JG63 Krokfrakk/lue Messing | AD8EEB 4JG63MessingMassiv messing--1 7 / 32 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4JG65 Hook Coat/lue Krom
143NOK / enhet