Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GPR2 Magnetventil 2-veis 1/2 Inch Nc 110v Pvc | AD7VLQ

APPROVED VENDOR 4GPR2 magnetventil 2-veis 1/2 tommer Nc 110v Pvc

På lager
Vare: AD7VLQ Modell: 4GPR2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialPVC
Volumkoeffisient2.33
Spoleskapvanntett
Elektriske tilkoblingerFører
Hz50
Maks. Strømningshastighet95 gpm
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.25 / 64 "
Total høyde6 1 / 16 "
Total lengde4 1 / 16 "
Samlet bredde2 9 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Trygt arbeidsvanntrykk60 psi
Forsegl materialeViton
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellWattsVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GPP8 Magnetventil 2-veis 1/2 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM4 526 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GPP9 Magnetventil 2-veis 1/4 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton3 809 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GPR1 Magnetventil 2-veis 1/4 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton3 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPR2 magnetventil 2-veis 1/2 tommer Nc 110v Pvc
5 041 NOK / enhet