Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GPP9 Magnetventil 2-veis 1/4 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLN

APPROVED VENDOR 4GPP9 magnetventil 2-veis 1/4 tommer Nc 110v Pvc

På lager
Vare: AD7VLN Modell: 4GPP9
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
3 809 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialPVC
Volumkoeffisient0.77
Spoleskapvanntett
Elektriske tilkoblingerFører
Hz50
Maks. Strømningshastighet28 gpm
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering4
OperasjonDirekte skuespiller
Åpning Dia.15 / 64 "
Total høyde5.031 "
Total lengde3.625 "
Samlet bredde2"
Rørstørrelse1 / 4 "
Trygt arbeidsvanntrykk60 psi
Forsegl materialeViton
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 VAC
Watts12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809005
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellWattsVolumkoeffisientÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseForsegl materialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4GPP8 Magnetventil 2-veis 1/2 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM4 526 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GPR1 Magnetventil 2-veis 1/4 Tommer Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton3 809 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4GPR2 Magnetventil 2-veis 1/2 Inch Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton5 041 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP9 magnetventil 2-veis 1/4 tommer Nc 110v Pvc
3 809 NOK / enhet