Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRW1 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 3 17/64 tommer D | AD6ZEA

APPROVED VENDOR 4CRW1 stor hjelpekrok 303 rustfritt stål 3 17/64 tommer D

På lager
Vare: AD6ZEA Modell: 4CRW1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde3-17 / 64 "
FinishSpeil
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde7-3 / 32 "
Hook TypeTak
Materiale303 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense22 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeDybdeFinishArbeidsbelastningsgrensemaskinvareMaterialeÅpningsstørrelseTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN4 Takkrok Sink Lengde 3 3/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-sink-Ikke InkludertStål1 / 2 "3.75 "154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN5 Takkrok Sink Lengde 3 1/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-sink-Ikke InkludertStål19 / 32 "3.25 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN6 Takkrok Sink Lengde 2 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-sink-Ikke InkludertStål3 / 4 "2.5 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN7 Takkrok Sink Lengde 2 Tommer - Pakke med 20 | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-sink-Ikke InkludertStål1"2"69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN8 Takkrok Sink Lengde 1 1/2 tomme - Pakke med 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-sink-Ikke InkludertStål1"1.5 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WBN9 Takkrok Sink Lengde 1 1/4 tomme - Pakke med 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-sink-Ikke InkludertStål1"1.25 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRW2 Stor verktøykrok 303 rustfritt stål 4 21/64 tommer D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "Speil33 lb.Inkludert303 rustfritt stål--1 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW1 stor hjelpekrok 303 rustfritt stål 3 17/64 tommer D
848NOK / enhet