Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRV3 Krok 304 rustfritt stål 1-3/10 tommer D | AD6ZDT

APPROVED VENDOR 4CRV3 krok 304 rustfritt stål 1-3/10 tommer D

På lager
Vare: AD6ZDT Modell: 4CRV3

Få tak i det April 25, Torsdag
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde1-3 / 10 "
FinishSatin
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde2-1 / 5 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Arbeidsbelastningsgrense17-1 / 2 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302500000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DybdeFinishBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU3 Krok 304 Rustfritt Stål 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Speil-44 lb.242NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU4 Krok 304 Rustfritt Stål 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Speil-44 lb.289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU5 Krok 304 Rustfritt Stål 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Speil-44 lb.235NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU6 Krok 304 Rustfritt Stål 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Speil-44 lb.293NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU7 Krok 304 rustfritt stål 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Speil2 9 / 16 "44 lb.735NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU8 Krok 304 rustfritt stål1 1/4 tomme D | AD6ZDN 4CRU8-1.25 "Speil3.156 "44 lb.871NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU9 Krok 304 rustfritt stål 1 27/32 tommer D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Speil-22 lb.297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV3 krok 304 rustfritt stål 1-3/10 tommer D
253NOK / enhet