Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4CRU8 Krok 304 rustfritt stål1 1/4 tomme D | AD6ZDN

APPROVED VENDOR 4CRU8 krok 304 rustfritt stål1 1/4 tomme D

På lager
Vare: AD6ZDN Modell: 4CRU8
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
871NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
Dybde1.25 "
FinishSpeil
maskinvareInkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokhøyde1-21 / 32 "
Hook TypeUtility
Materiale304 rustfritt stål
Bredde3.156 "
Arbeidsbelastningsgrense44 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DybdeFinishBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU3 Krok 304 Rustfritt Stål 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Speil-44 lb.242NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU4 Krok 304 Rustfritt Stål 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Speil-44 lb.289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU5 Krok 304 Rustfritt Stål 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Speil-44 lb.235NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU6 Krok 304 Rustfritt Stål 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Speil-44 lb.293NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU7 Krok 304 rustfritt stål 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Speil2 9 / 16 "44 lb.735NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRU9 Krok 304 rustfritt stål 1 27/32 tommer D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Speil-22 lb.297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CRV1 Krok 304 rustfritt stål 2 9/16 tommer D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Speil-26 kg318NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU8 krok 304 rustfritt stål1 1/4 tomme D
871NOK / enhet