GODKJENT LEVERANDØR 48J120 Skap Dolly Kapasitet 600 Lb 32 x 15 Stål | AD6QXD

APPROVED VENDOR 48J120 Kabinett Dolly Kapasitet 600 Lb 32 x 15 Stål

På lager
Vare: AD6QXD Modell: 48J120

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap Dolly
Hjul Dia.3"
HjulmaterialeHard gummi
Hjul TypeSving
Hjulbredde2.5 "
FARGERød
Lastekapasitet600 lb.
Antall hjul2
Plattformhøyde3.875 "
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeStål
PlattformstilÅpne, skyll
Plattformbredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul Dia.HjulmaterialePlattformmaterialePlattformstilPlattformbreddeHjulbreddeFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC5 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Grå1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC6 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Sand1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC7 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp18.5 "-Svart1 439 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFC8 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp24.5 "-Grå1 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UFD1 Skap Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"polypropylenStålSolid, med leppe opp24.5 "-Svart1 738 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUR9 Skap Dolly 880 Lb. - Pakke med 4 | AC3HXU 2TUR98.75 "2"polyuretanAluminumInnfelt plattform8.75 "3 / 4 "Rød3 459 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT1 Skap Dolly 880 Lb. - Pakke med 4 | AC3HXV 2TUT17.75 "2"polyuretanAluminumInnfelt lomme6.5 "3 / 4 "Rød3 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 48J120 Kabinett Dolly Kapasitet 600 Lb 32 x 15 Stål
1 436 NOK / enhet