GODKJENT LEVERANDØR 48J110 Pall Dolly Kapasitet 6000 Lb 36 x 36 Aluminium | AD6QWT

APPROVED VENDOR 48J110 Pall Dolly Kapasitet 6000 Lb 36 x 36 Aluminium

På lager
Vare: AD6QWT Modell: 48J110

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall Dolly
Hjul Dia.3.5 "
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeRoller
Hjulbredde2"
FARGESølv
Lastekapasitet6000 lb.
Antall hjul8, (4) Senkede sentre
Plattformhøyde4.5 "
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeAluminum
PlattformstilÅpne, skyll
Plattformbredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.41
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)93.47
Skipets bredde (cm)92.71
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialeHjul Dia.Hjul TypePlattformbreddeFARGELastekapasitetAntall hjulPlattformhøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 48J082 Pall Dolly 48 x 40 Kapasitet 3600 Lb Stål | AD6QVN 48J082Stål6"Sving40 "Grå3600 lb.49"5 445 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J083 Pall Dolly 48 x 42 Kapasitet 3600 Lb Stål | AD6QVP 48J083Stål6"Sving42 "Grå3600 lb.49"5 501 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J084 Pall Dolly 48 x 48 Kapasitet 3600 Lb Stål | AD6QVQ 48J084Stål6"Sving48 "Grå3600 lb.49"6 052 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J085 Pall Dolly 48 x 40 Kapasitet 3600 Lb med håndtak | AD6QVR 48J085Stål6"Sving40 "Grå3600 lb.49"5 584 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J086 Pall Dolly 48 x 42 Kapasitet 3600 Lb med håndtak | AD6QVT 48J086Stål6"Sving42 "Grå3600 lb.49"5 640 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J087 Pall Dolly 48 x 48 Kapasitet 3600 Lb med håndtak | AD6QVU 48J087Stål6"Sving48 "Grå3600 lb.49"5 697 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 48J088 Palle Dolly 48 x 40 Med Gulvlåser | AD6QVV 48J088Stål6"Sving40 "Grå3600 lb.49"6 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 48J110 Pall Dolly Kapasitet 6000 Lb 36 x 36 Aluminium
7 758 NOK / enhet