Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3ZRU1 Palledeksel Presenning 48 x 48 x 48in | AD3JYQ

APPROVED VENDOR 3ZRU1 Palledeksel Presenning 48 x 48 x 48 tommer

På lager
Vare: AD3JYQ Modell: 3ZRU1
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalledeksel Tarp
FARGESilver / Black
Ferdig størrelse48W x 48L x 48 "H
Sømsydd
Tarp materiale5.4 oz. Vevd poly
Tykkelse12mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode6306120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFerdig størrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ZRT8 Palledeksel Presenning 36 x 48 x 48in | AD3JYN 3ZRT836W x 48L x 48 "H271NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ZRT9 Palledeksel Presenning 36 x 48 x 72in | AD3JYP 3ZRT936W x 48L x 72 "H364NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ZRU2 Palledeksel Presenning 48 x 48 x 72in | AD3JYR 3ZRU248W x 48L x 72 "H455NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZRU1 Palledeksel Presenning 48 x 48 x 48 tommer
326NOK / enhet