Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYA2 Eye Bolt Magnet 25 Lb 2.035 Tommer Diameter | AC8UVR

APPROVED VENDOR 3DYA2 øyeboltmagnet 25 Lb 2.035 tommer diameter

På lager
Vare: AC8UVR Modell: 3DYA2

Få tak i det April 26, Fredag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeboltmagnet med rund base
Base Dia.2.035 "
FARGENikkelbelagt
Dybde0.315 "
Finishpolert
Krokhøyde1-2 / 5 "
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke25 lb
MaterialeKeramisk
MonteringMagnetic
Arbeidsbelastningsgrense25 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3DYA3 Eye Bolt Magnet Neodym 90 Lb 2.035 In | AC8UVT 3DYA3neodym90 kg358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYA2 øyeboltmagnet 25 Lb 2.035 tommer diameter
174NOK / enhet