Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ4 Magnetisk krok Neodym Hvit 61 Lb | AC8UVG

APPROVED VENDOR 3DXZ4 Magnetisk krok Neodym Hvit 61 Lb

På lager
Vare: AC8UVG Modell: 3DXZ4

Få tak i det April 26, Fredag
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base Dia.1.18 "
FARGEHvit
Dybde1 / 2 "
Finishmalt
Krokhøyde1 / 2 "
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke61 lb
Materialeneodym
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 til 180 grader F
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse8-32 UNC
Arbeidsbelastningsgrense61 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY6 Magnetisk krok Hvit 9 Lb 1 tomme Diameter | AC8UUZ 3DXY61"Hvit1 / 4 "maltKeramisk9 lb.39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY7 Magnetisk krok Hvit 9 Lb 1 Tommer - Pakke med 2 | AC8UVA 3DXY71"Hvit1 / 4 "maltKeramisk9 lb.79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY8 Magnetisk krok Hvit 14 Lb 1.25 tommers diameter | AC8UVB 3DXY81.25 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk14 lb.46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY9 Magnetisk krok Hvit 14 Lb - Pakke med 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk14 lb.93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ2 Magnetisk krok Krom 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Forkrommet1 / 2 "ForkrommetKeramisk35 lb.145NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ5 Magnetisk Krok Hvit 26 Lb 1.835 Tommer Diameter | AC8UVH 3DXZ51.835 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk26 kg137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ6 Magnetisk Krok Hvit 55 Lb 2.625 Tommer Diameter | AC8UVJ 3DXZ62.62 '"Hvit1 / 2 "maltKeramisk55 lbs.299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ4 Magnetisk krok Neodym Hvit 61 Lb
299NOK / enhet