Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ2 Magnetisk krok Krom 65 Lb | AC8UVE

APPROVED VENDOR 3DXZ2 magnetkrok krom 65 Lb

På lager
Vare: AC8UVE Modell: 3DXZ2
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base Dia.2.63 "
FARGEForkrommet
Dybde1 / 2 "
FinishForkrommet
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke65 lb
MaterialeKeramisk
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 til 180 grader F
Arbeidsbelastningsgrense35 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.FARGEDybdeFinishMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY6 Magnetisk krok Hvit 9 Lb 1 tomme Diameter | AC8UUZ 3DXY61"Hvit1 / 4 "maltKeramisk9 lb.39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY7 Magnetisk krok Hvit 9 Lb 1 Tommer - Pakke med 2 | AC8UVA 3DXY71"Hvit1 / 4 "maltKeramisk9 lb.79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY8 Magnetisk krok Hvit 14 Lb 1.25 tommers diameter | AC8UVB 3DXY81.25 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk14 lb.46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXY9 Magnetisk krok Hvit 14 Lb - Pakke med 2 | AC8UVC 3DXY91.25 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk14 lb.93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ4 Magnetisk krok Neodym Hvit 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "Hvit1 / 2 "maltneodym61 lb.299NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ5 Magnetisk Krok Hvit 26 Lb 1.835 Tommer Diameter | AC8UVH 3DXZ51.835 "Hvit1 / 4 "maltKeramisk26 kg137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3DXZ6 Magnetisk Krok Hvit 55 Lb 2.625 Tommer Diameter | AC8UVJ 3DXZ62.62 '"Hvit1 / 2 "maltKeramisk55 lbs.299NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ2 magnetkrok krom 65 Lb
145NOK / enhet