Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2VAK4 Magnetisk kortholder 5 x 3.125 - Pakke med 25 | AC3NZF

APPROVED VENDOR 2VAK4 magnetkortholder 5 x 3.125 - Pakke med 25

På lager
Vare: AC3NZF Modell: 2VAK4
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk datakortholder
FARGEMørkebrun
Holder stilC-kanal
Lengde6"
MaterialeFleksibelt magnetisk materiale
MonteringstypeMagnetic
Tykkelse1 / 16 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.74
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8505192000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2VAK2 Magnetisk kortholder 6 x 0.95 - Pakke med 25 | AC3NZD 2VAK20.95 "280NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VAK3 Magnetisk kortholder 6 x 1.83 - Pakke med 25 | AC3NZE 2VAK32"412NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAK4 magnetkortholder 5 x 3.125 - Pakke med 25
565NOK / enhet