Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2VAK3 Magnetisk kortholder 6 x 1.83 - Pakke med 25 | AC3NZE

APPROVED VENDOR 2VAK3 magnetkortholder 6 x 1.83 - Pakke med 25

På lager
Vare: AC3NZE Modell: 2VAK3
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk datakortholder
FARGEMørkebrun
Holder stilC-kanal
Lengde6"
MaterialeFleksibelt magnetisk materiale
MonteringstypeMagnetic
Tykkelse1 / 16 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8505192000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2VAK2 Magnetisk kortholder 6 x 0.95 - Pakke med 25 | AC3NZD 2VAK20.95 "280NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VAK4 Magnetisk kortholder 5 x 3.125 - Pakke med 25 | AC3NZF 2VAK43"565NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAK3 magnetkortholder 6 x 1.83 - Pakke med 25
412NOK / enhet