Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TDC1 Butikkbillettholder 9 x 12 tommer - pakke med 25 | AC3FZR

APPROVED VENDOR 2TDC1 Butikkbillettholder 9 x 12 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AC3FZR Modell: 2TDC1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle billettinnehaver
FARGEKlar front / svart rygg
Høyde12 "
MaterialeVinyl
Monteringstype1/4 "gjennomføring
ÅpningGod
Sømstilsydd
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.28
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMonteringstypeSømstilBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1DNP8 Butikkbillettholder Hengende Pk 15 | AA9KHJ 1DNP8Fjern12 "Hengendesydd9"462NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PRN5 Butikkbillettholder Vinyl 8 1/2 tommers bredde - pakke med 25 | AB2YCN 1PRN5Klar front / svart rygg11 "1/4 "gjennomføringsydd8.5 "418NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PRN9 Butikkbillettholder Vinyl 9 tommers bredde - pakke med 25 | AB2YCP 1PRN9Fjern12 "1/4 "gjennomføringsydd9"358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PRP6 Butikkbillettholder Mag 8 1/2 tommers bredde Pk15 | AB2YCR 1PRP6Fjern11 "MagneticSveiset8.5 "532NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PRP7 Butikkbillettholder Mag 9 Tommers Bredde Pk15 | AB2YCT 1PRP7Fjern12 "MagneticSveiset9"800NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TDC2 Butikkbillettholder 6 x 9 - Pakke med 25 | AC3FZT 2TDC2Fjern9"1/4 "gjennomføringsydd6"318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TDC3 Butikkbillettholder 8 1/2 x 11 - Pakke med 25 | AC3FZU 2TDC3Fjern11 "1/4 "gjennomføringsydd8.5 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TDC1 Butikkbillettholder 9 x 12 tommer - Pakke med 25
575NOK / enhet