GODKJENT LEVERANDØR 24Y988 Bærbar Verktøykassesett Svart/grå 3 Stk | AB8ABX

APPROVED VENDOR 24Y988 Bærbar Verktøykassesett Svart/grå 3 Stk

På lager
Vare: AB8ABX Modell: 24Y988

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart verktøykassesett
FARGESort / Grå
Skuffernone
FinishPulverlakkert
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde5-29/32", 7, 9"
Innvendig høyde5-1/2", 7-7/8", 9-27/32"
Innvendig bredde9-39/64", 17", 19-19/64"
Lastevurdering22, 30, 44 lb.
Låsesystemnone
MaterialePolypropylen, stål
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker3
Antall skuffer3
Generell dybde8-1/2", 9-1/2", 11-45/64"
Total høyde7-45/64", 10, 13"
Samlet bredde16-1/2", 19-1/2", 23-1/2"
Lagringskapasitet314, 945, 1719 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24Y988 Bærbar Verktøykassesett Svart/grå 3 Stk
943NOK / enhet