Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1YE25 Hex Cap Screw 5/8-11 x 3 | AB4JDA

APPROVED VENDOR 1YE25 sekskantskrue 5/8-11 x 3

På lager
Vare: AB4JDA Modell: 1YE25
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet3"
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE25 sekskantskrue 5/8-11 x 3
489NOK / enhet