Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1YE18 Hex Cap Screw 1/2-13 X 1-1/4, 10PK | AB4JCT

APPROVED VENDOR 1YE18 sekskantskrue 1/2-13 X 1-1/4, 10PK

På lager
Vare: AB4JCT Modell: 1YE18

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 308 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE18 sekskantskrue 1/2-13 X 1-1/4, 10PK
1 308 NOK /pakke