Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1YE14 Hex Cap Screw 3/8-16 X 2, 10PK | AB4JCN

APPROVED VENDOR 1YE14 Sekskantskrue 3/8-16 X 2, 10PK

På lager
Vare: AB4JCN Modell: 1YE14

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
725NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2"
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE14 Sekskantskrue 3/8-16 X 2, 10PK
725NOK /pakke