Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1YB99 Hex Cap Screw 3/8-16 X 3/4, 10PK | AB4HNZ

APPROVED VENDOR 1YB99 sekskantskrue 3/8-16 X 3/4, 10PK

På lager
Vare: AB4HNZ Modell: 1YB99
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
386NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB99 sekskantskrue 3/8-16 X 3/4, 10PK
386NOK /pakke