Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1YB87 Hex Cap Screw 1/4-20 X 3/4, 50PK | AB4HNL

APPROVED VENDOR 1YB87 sekskantskrue 1/4-20 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AB4HNL Modell: 1YB87

Få tak i det April 26, Fredag
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
815NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeBronse
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeSilisium bronse legering
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet80,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB87 sekskantskrue 1/4-20 X 3/4, 50PK
815NOK /pakke