Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XRK4 Penselsett 8in. - Pakke med 3 | AB4FYB

APPROVED VENDOR 1XRK4 penselsett 8 tommer. - Pakke med 3

På lager
Vare: AB4FYB Modell: 1XRK4

Få tak i det April 26, Fredag
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPenselsett
Børstelengde2.625 "
PenselmaterialeSkum
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeUferdig tre
Total lengde8"
MalingstypeVannbasert, oljebasert
Størrelse(1) Hver 1 ", 2" og 3 "
StilSkum
Tykkelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603404060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRK4 penselsett 8 tommer. - Pakke med 3
25NOK / enhet