Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XNH4 Frakk- og hattekrok Bronse L 1 1/16 In | AB4FPU

APPROVED VENDOR 1XNH4 frakk og lue krok bronse L 1 1/16 in

På lager
Vare: AB4FPU Modell: 1XNH4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobekrok
FinishOlje-gnidd bronse
Krokhøyde1-1 / 32 "
Hook TypeKlær
MaterialeStøpt sink
Total lengde1 1 / 16 "
typenDobbel
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XNH2 Frakk- og hattekrok Bronse L 2 3/4 In | AB4FPR 1XNH2Olje-gnidd bronseStøpt sink2.75 "2 krokender1.031 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XNH3 Frakk- og hattekrok Bronse L 1 3/4 In | AB4FPT 1XNH3Olje-gnidd bronseStøpt sink1.75 "enslig1"69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JG63 Krokfrakk/lue Messing | AD8EEB 4JG63MessingMassiv messing--1 7 / 32 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JG65 Hook Coat/lue Krom | AD8EED 4JG65Satin ChromeMassiv messing--1 7 / 32 "143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNH4 frakk og lue krok bronse L 1 1/16 in
98NOK / enhet