Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XLG4 Nippel 2 Tommer x Tett gjenget stål | AB4FGL

APPROVED VENDOR 1XLG4 nippel 2 tommer x lukket gjenget stål

På lager
Vare: AB4FGL Modell: 1XLG4
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
LengdeLukke
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg80
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.154 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENTE LEVERANDØR 1XKX3 Nippel 1/2 tommer x Lukk gjenget svart stål | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "23NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XKZ2 Nippel 3/4 tommer x Lukk gjenget svart stål | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "29NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XLB1 Nippel 1 tommer x Lukk Gjenget Svart Stål | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XLC8 Nippel 1 1/4 tommer x Lukk gjenget stål | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XLE6 Nippel 1 1/2 tommer x Lukk gjenget stål | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLG4 nippel 2 tommer x lukket gjenget stål
101NOK / enhet