Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XBG8 Nippel 3 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DJX

APPROVED VENDOR 1XBG8 nippel 3 tommers gjenget 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB4DJX Modell: 1XBG8
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.3.185 "
Lengde8"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.13
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WZT7 Nippel 3 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CRZ 1WZT73"316 rustfritt stål584NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZT9 Nippel 3 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTB 1WZT94"316 rustfritt stål606NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZU1 Nippel 3 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTC 1WZU15"316 rustfritt stål683NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZU2 Nippel 3 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTD 1WZU26"316 rustfritt stål885NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBG4 Nippel 3 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DJT 1XBG43"304 rustfritt stål432NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBG7 Nippel 3 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DJW 1XBG75"304 rustfritt stål569NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBG8 nippel 3 tommers gjenget 304 rustfritt stål
904NOK / enhet