Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1XBE6 Nippel 2 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DJC

APPROVED VENDOR 1XBE6 nippel 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB4DJC Modell: 1XBE6
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.2"
Lengde7"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.2.5 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1XAJ5 Nippel 2 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4DBJ 1XAJ53"316 rustfritt stål240NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAJ7 Nippel 2 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4DBL 1XAJ74"316 rustfritt stål287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAJ9 Nippel 2 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4DBN 1XAJ95"316 rustfritt stål353NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAK2 Nippel 2 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4DBQ 1XAK26"316 rustfritt stål423NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XAK4 Nippel 2 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4DBR 1XAK48"316 rustfritt stål549NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBD8 Nippel 2 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DHV 1XBD83"304 rustfritt stål186NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBE1 Nippel 2 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DHX 1XBE14"304 rustfritt stål286NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBE6 nippel 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål
436NOK / enhet