Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WZU7 Nippel 4 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTF

APPROVED VENDOR 1WZU7 Nippel 4 tommers gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB4CTF Modell: 1WZU7

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.4.185 "
Lengde4"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.4.5 "
Rørstørrelse4"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WZU8 Nippel 4 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTG 1WZU85"316 rustfritt stål1 097 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WZU9 Nippel 4 Tommers gjenget 316 rustfritt stål | AB4CTH 1WZU96"316 rustfritt stål1 113 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1XBH3 Nippel 4 Tommers gjenget 304 rustfritt stål | AB4DJZ 1XBH35"304 rustfritt stål930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZU7 Nippel 4 tommers gjenget 316 rustfritt stål
1 046 NOK / enhet