Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMN1 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYU

APPROVED VENDOR 1WMN1 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/8 In

På lager
Vare: AB4AYU Modell: 1WMN1

Få tak i det April 26, Fredag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
HåndtakstypeRund
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WML1 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYJ 1WML1spaken1 / 8 "263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WML5 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1WML5spaken1 / 4 "295NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMN5 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYX 1WMN5Rund1 / 4 "248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN1 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/8 In
248NOK / enhet